OBO - Beépíthető leágazás kerek kivitel 110x500 szalaghorganyzott SN059438 - 7002726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196213672
Sonepar cikkszám
SN059438
Gyártói cikkszám
7002726
Gyártói típuskód
RAA 150 FS
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás kerek kivitel 110x500 szalaghorganyzott