OBO - Beépíthető leágazás kerek kivitel 110x550 mer thorg SN059439 - 7123558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 550 mm
Belső sugár - 150 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196247219
Sonepar cikkszám
SN059439
Gyártói cikkszám
7123558
Gyártói típuskód
RAA 155 FT
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
550 mm
Belső sugár:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-120 °C
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás kerek kivitel 110x550 mer thorg