OBO - Beépíthető leágazás kerek kivitel 85x500 szalaghorganyzott SN059443 - 7002556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Belső sugár - 150 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196213313
Sonepar cikkszám
SN059443
Gyártói cikkszám
7002556
Gyártói típuskód
RAA 850 FS
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Belső sugár:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás kerek kivitel 85x500 szalaghorganyzott