OBO - Beépíthető leágazás nagyfeszt kábeltálcához 110x500 szalhorg SN059444 - 6098417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Belső sugár - 500 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196352579
Sonepar cikkszám
SN059444
Gyártói cikkszám
6098417
Gyártói típuskód
WRAA 150 FS
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Belső sugár:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás nagyfeszt kábeltálcához 110x500 szalhorg