OBO - Beépíthető leágazás perforálás n., kerek kivitel 60x400 V2A SN059445 - 7136242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Belső sugár - 150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196256877
Sonepar cikkszám
SN059445
Gyártói cikkszám
7136242
Gyártói típuskód
RAA 640 A2
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Belső sugár:
150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető leágazás perforálás n., kerek kivitel 60x400