OBO - Beépíthető leágazóidom 2 sarokösszekötővel 35x150 mer thorg SN059450 - 7120140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Kábeltálca magasság - 35 mm
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195815754
Sonepar cikkszám
SN059450
Gyártói cikkszám
7120140
Gyártói típuskód
RAA 315 FT
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Kábeltálca magasság:
35 mm
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Beépíthető leágazóidom 2 sarokösszekötővel 35x150 mer thorg