Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető leágazóidom, 60 FS SX047311 - 7120460

OBO
MásolásMásolás
OBO - Beépíthető leágazóidom, 60 FS SX047311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196687671

Sonepar cikkszám

SX047311

Gyártói cikkszám

7120460

Gyártói típuskód

RAA 605 FS

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötővel

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Beépíthető leágazóidom, 60 FS