OBO - Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104620 - 6226310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196536313
Sonepar cikkszám
SX104620
Gyártói cikkszám
6226310
Gyártói típuskód
LAAD 200 R3 FS
Szélesség:
200 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346