Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104625 - 6226330

OBO
MásolásMásolás
OBO - Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196536399

Sonepar cikkszám

SX104625

Gyártói cikkszám

6226330

Gyártói típuskód

LAAD 200 R3 FT

Szélesség:

200 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

retesz

Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461