Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B300 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104632 - 6226363

OBO
MásolásMásolás
OBO - Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B300 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Felület - egyéb

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196806201

Sonepar cikkszám

SX104632

Gyártói cikkszám

6226363

Gyártói típuskód

LAAD 300 R3 A2

Szélesség:

300 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Felület:

egyéb

Anyag:

rozsdamentes acél

Rögzítés módja:

retesz

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-120 °C

Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B300 2B felületkezelés nélkül, utókezelt