OBO - Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B400 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104633 - 6226365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196806218
Sonepar cikkszám
SX104633
Gyártói cikkszám
6226365
Gyártói típuskód
LAAD 400 R3 A2
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-120 °C
Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B400 2B felületkezelés nélkül, utókezelt