OBO - Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B400 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104627 - 6226334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196536436
Sonepar cikkszám
SX104627
Gyártói cikkszám
6226334
Gyártói típuskód
LAAD 400 R3 FT
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B400 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461