Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B500 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104623 - 6226316

OBO
MásolásMásolás
OBO - Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B500 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196536344

Sonepar cikkszám

SX104623

Gyártói cikkszám

6226316

Gyártói típuskód

LAAD 500 R3 FS

Szélesség:

500 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

retesz

Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B500 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346