OBO - Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B500 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104629 - 6226338
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196536443
Sonepar cikkszám
SX104629
Gyártói cikkszám
6226338
Gyártói típuskód
LAAD 500 R3 FT
Szélesség:
500 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B500 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461