OBO - Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104640 - 6226389
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196806287
Sonepar cikkszám
SX104640
Gyártói cikkszám
6226389
Gyártói típuskód
LAAD 600 R3 A4
Szélesség:
600 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
retesz
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-120 °C
Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt