OBO - Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104624 - 6226318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196536375
Sonepar cikkszám
SX104624
Gyártói cikkszám
6226318
Gyártói típuskód
LAAD 600 R3 FS
Szélesség:
600 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
retesz
Beépíthető leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346