Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beépíthető sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x400 páco V4A SN059455 - 7136244

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 400 mm

  • Belső sugár - 150 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195866749

Sonepar cikkszám

SN059455

Gyártói cikkszám

7136244

Gyártói típuskód

RAA 640 A4

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

400 mm

Belső sugár:

150 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x400 páco