OBO - Beépíthető sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x600 páco V4A SN059457 - 7136271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Belső sugár - 150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866763
Sonepar cikkszám
SN059457
Gyártói cikkszám
7136271
Gyártói típuskód
RAA 660 A4
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Belső sugár:
150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Beépíthető sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x600 páco