OBO - Belső fedél gipszkarton dobozhoz O65mm fehér SX105108 - 2003848
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 65 mm
Alak - kerek
Mélység - 1 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196714667
Sonepar cikkszám
SX105108
Gyártói cikkszám
2003848
Gyártói típuskód
ZH 60-ID
Átmérő:
65 mm
Alak:
kerek
Mélység:
1 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Belső fedél gipszkarton dobozhoz O65mm fehér