OBO - Belső könyök 70x110mm kőszürke SN065863 - 6205666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 45 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Anyag - acél
Belső sugár - 490 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196134113
Sonepar cikkszám
SN065863
Gyártói cikkszám
6205666
Gyártói típuskód
LT 450 NS FT
Kábellétra magassága:
45 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához 45x500 mer thorg