OBO - Belső könyök 70x170mm világosszürke SN059472 - 6274742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195657200
Sonepar cikkszám
SN059472
Gyártói cikkszám
6274742
Gyártói típuskód
GK-I70170LGR
Szélesség:
170 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
70 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C