OBO - Belső könyök előszerelt aszimmetrikus 70x170mm világosszürke SN059478 - 6277642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195662389
Sonepar cikkszám
SN059478
Gyártói cikkszám
6277642
Gyártói típuskód
GS-SI70170LGR
Szélesség:
170 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
70 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Belső könyök előszerelt aszimmetrikus 70x170mm világosszürke