OBO - Belső könyök előszerelt szimmetrikus 90x210mm hófehér SN059486 - 6278540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195666301
Sonepar cikkszám
SN059486
Gyártói cikkszám
6278540
Gyártói típuskód
GS-DI90210RW
Szélesség:
210 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
90 mm
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
76.5 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C