OBO - Belső könyök LKM 80080hoz 80x80mm szalaghorg/műa bev hófehér SN059488 - 6248436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195699118
Sonepar cikkszám
SN059488
Gyártói cikkszám
6248436
Gyártói típuskód
LKM I80080RW
Magasság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
alsó rész
Anyag:
acél
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső könyök LKM 80080hoz 80x80mm szalaghorg/műa bev hófehér