OBO - Belső sarok állítható 110x145x145 alumínium SN059492 - 6113074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 83-97 °
Szín - alumínium
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196418015
Sonepar cikkszám
SN059492
Gyártói cikkszám
6113074
Gyártói típuskód
GK-IH53100AL
Szélesség:
100 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
83-97 °
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C