OBO - Belső sarok állítható 53x100mm világosszürke SN059499 - 6116206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 108.8 mm
Alak - univerzális
Szög - 80-103 °
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196101276
Sonepar cikkszám
SN059499
Gyártói cikkszám
6116206
Gyártói típuskód
GEK-KI53100LGR
Szélesség:
108.8 mm
Alak:
univerzális
Szög:
80-103 °
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
55.4 mm
Fedél részek száma:
1
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Belső sarok állítható 53x100mm világosszürke