OBO - Belső sarok alumínium, nem állítható 175x175x100 eloxált SN059501 - 6112433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Anyag - alumínium
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196418008
Sonepar cikkszám
SN059501
Gyártói cikkszám
6112433
Gyártói típuskód
GA-IS53100EL
Szélesség:
100 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
45 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C