OBO - Belső sarok alumínium, nem állítható 200x200x165 hófehér SN059505 - 6112630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 165 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - alumínium
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196418619
Sonepar cikkszám
SN059505
Gyártói cikkszám
6112630
Gyártói típuskód
GA-FS53165RW
Szélesség:
165 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 1:
45 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C