OBO - Belső sarok fedél nélkül eloxált SN059506 - 6115795
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 140 mm
Alak - aszimmetrikus
Szög - 90-90 °
Anyag - alumínium
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195914297
Sonepar cikkszám
SN059506
Gyártói cikkszám
6115795
Gyártói típuskód
GAD IEL
Szélesség:
140 mm
Alak:
aszimmetrikus
Szög:
90-90 °
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
114 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
140 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Belső sarok fedél nélkül eloxált