OBO - Belső sarokelem 250x130x100 krémfehér SX104812 - 6192417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 129 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197250300
Sonepar cikkszám
SX104812
Gyártói cikkszám
6192417
Gyártói típuskód
WDK I100130CW
Magasság:
100 mm
Szélesség:
129 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
alsó rész
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Belső sarokelem 250x130x100 krémfehér