OBO - Belső sarokelem 250x230x130 kőszürke SX104818 - 6193030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 230 mm
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197250386
Sonepar cikkszám
SX104818
Gyártói cikkszám
6193030
Gyártói típuskód
WDK I100230GR
Magasság:
100 mm
Szélesség:
230 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
alsó rész
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Belső sarokelem 250x230x130 kőszürke