OBO - Belső sarokelem 290x100x290 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105470 - 7218050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Külső szélesség - 190 mm
Belső magasság - 40 mm
Belső szélesség - 100 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197332075
Sonepar cikkszám
SX105470
Gyártói cikkszám
7218050
Gyártói típuskód
PLM IC 0410 FS
Szög:
90 °
Külső szélesség:
190 mm
Belső magasság:
40 mm
Belső szélesség:
100 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Belső sarokelem 290x100x290 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346