OBO - Belső sarokelem 290x100x290 P porbevonatos hófehér SX105471 - 7218052
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Külső szélesség - 190 mm
Belső magasság - 40 mm
Belső szélesség - 100 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197358419
Sonepar cikkszám
SX105471
Gyártói cikkszám
7218052
Gyártói típuskód
PLM IC 0410 RW
Szög:
90 °
Külső szélesség:
190 mm
Belső magasság:
40 mm
Belső szélesség:
100 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
bevont
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Belső sarokelem 290x100x290 P porbevonatos hófehér