Nem visszaküldhető

OBO - Belső sarokelem 329x170x80 fehér SX104834 - 6193829

OBO
MásolásMásolás
OBO - Belső sarokelem 329x170x80 fehér SX104834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 170 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197250164

Sonepar cikkszám

SX104834

Gyártói cikkszám

6193829

Gyártói típuskód

WDK I80170VW

Magasság:

80 mm

Szélesség:

170 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

alsó rész

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

RAL-szám:

9016

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Belső sarokelem 329x170x80 fehér