OBO - Belső sarokelem 330x100x330 P porbevonatos hófehér SX105473 - 7218056
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Külső szélesség - 230 mm
Belső magasság - 80 mm
Belső szélesség - 100 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197368005
Sonepar cikkszám
SX105473
Gyártói cikkszám
7218056
Gyártói típuskód
PLM IC 0810 RW
Szög:
90 °
Külső szélesség:
230 mm
Belső magasság:
80 mm
Belső szélesség:
100 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
bevont
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Belső sarokelem 330x100x330 P porbevonatos hófehér