Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Belső sarokelem 330x200x330 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105474 - 7218058

MásolásMásolás
OBO - Belső sarokelem 330x200x330 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105474

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Külső szélesség - 230 mm

  • Belső magasság - 120 mm

  • Belső szélesség - 200 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197332112

Sonepar cikkszám

SX105474

Gyártói cikkszám

7218058

Gyártói típuskód

PLM IC 1220 FS

Szög:

90 °

Külső szélesség:

230 mm

Belső magasság:

120 mm

Belső szélesség:

200 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

Fedélrögzítés:

egyéb

Belső sarokelem 330x200x330 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346