OBO - Belső sarokelem 330x200x330 P porbevonatos hófehér SX105475 - 7218060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Külső szélesség - 230 mm
Belső magasság - 120 mm
Belső szélesség - 200 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197358440
Sonepar cikkszám
SX105475
Gyártói cikkszám
7218060
Gyártói típuskód
PLM IC 1220 RW
Szög:
90 °
Külső szélesség:
230 mm
Belső magasság:
120 mm
Belső szélesség:
200 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
bevont
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Belső sarokelem 330x200x330 P porbevonatos hófehér