OBO - Belső sarokelem 40x40mm szalaghorg/műa bevonatúhófehér SN059521 - 6249167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 44 mm
Szélesség - 40 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196652211
Sonepar cikkszám
SN059521
Gyártói cikkszám
6249167
Gyártói típuskód
LKM I40040RW
Magasság:
44 mm
Szélesség:
40 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
alsó rész
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokelem 40x40mm szalaghorg/műa bevonatúhófehér