OBO - Belső sarokelem 50mm bükk SN059515 - 6199128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Szín - ezüst
Dekoráció - bükk
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196100057
Sonepar cikkszám
SN059515
Gyártói cikkszám
6199128
Gyártói típuskód
SKL-I50DBU
Magasság:
50 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Szín:
ezüst
Dekoráció:
bükk
Mélység:
20 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna belső könyök ; Belső sarokelem 50mm bükk