OBO - Belső sarokelem 60x100mm szalaghorg/műa bevonatúhófehér SN059522 - 6249639
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 64 mm
Szélesség - 100 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196315079
Sonepar cikkszám
SN059522
Gyártói cikkszám
6249639
Gyártói típuskód
LKM I60100RW
Magasság:
64 mm
Szélesség:
100 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
alsó rész
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK10
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokelem 60x100mm szalaghorg/műa bevonatúhófehér