OBO - Belső sarokelem 60x150mm szalaghorganyzott SN059518 - 6248152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 64 mm
Szélesség - 150 mm
Szög - 90-90 °
Halogénmentes - Igen
Rögzítés módja - fenékperforálás
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196313457
Sonepar cikkszám
SN059518
Gyártói cikkszám
6248152
Gyártói típuskód
LKM I60150FS
Magasság:
64 mm
Szélesség:
150 mm
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
alsó rész
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokelem 60x150mm szalaghorganyzott