OBO - Belső sarokelem 70mm bükk SN059519 - 6199229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 70 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Szín - egyéb
Dekoráció - bükk
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196154517
Sonepar cikkszám
SN059519
Gyártói cikkszám
6199229
Gyártói típuskód
SKL-I70DBU
Magasság:
70 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Szín:
egyéb
Dekoráció:
bükk
Mélység:
20 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna belső könyök ; Belső sarokelem 70mm bükk