OBO - Belső sarokelem 70mm hófehér SN059520 - 6199223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 70 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Szín - fehér
Dekoráció - nincs
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196154333
Sonepar cikkszám
SN059520
Gyártói cikkszám
6199223
Gyártói típuskód
SKL-I70DRW
Magasság:
70 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Szín:
fehér
Dekoráció:
nincs
Mélység:
20 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9010
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna belső könyök ; Belső sarokelem 70mm hófehér