OBO - Belső sarokelem állítható 53x160 hófehér SN059529 - 6116201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 169.2 mm
Alak - univerzális
Szög - 80-103 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428688
Sonepar cikkszám
SN059529
Gyártói cikkszám
6116201
Gyártói típuskód
GEK-KI53160-3
Szélesség:
169.2 mm
Alak:
univerzális
Szög:
80-103 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
55.4 mm
Fedél részek száma:
3
Fedél szélessége 1:
45 mm
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
45 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Belső sarokelem állítható 53x160 hófehér