OBO - Belső sarokelem állítható 53x160mm hófehér SN059531 - 6116221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-103 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196440955
Sonepar cikkszám
SN059531
Gyártói cikkszám
6116221
Gyártói típuskód
GEK-KI53160
Szélesség:
160 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-103 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél szélessége 1:
45 mm
Fedél szélessége 2:
45 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Belső sarokelem állítható 53x160mm hófehér