OBO - Belső sarokelem állítható 53x160mm világosszürke SN059532 - 6116223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 168.8 mm
Alak - univerzális
Szög - 80-103 °
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195847434
Sonepar cikkszám
SN059532
Gyártói cikkszám
6116223
Gyártói típuskód
GEK-KI53160LGR
Szélesség:
168.8 mm
Alak:
univerzális
Szög:
80-103 °
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
55.4 mm
Fedél szélessége 1:
45 mm
Fedél szélessége 2:
45 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Belső sarokelem állítható 53x160mm világosszürke