OBO - Belső sarokelem állítható 70x130mm világosszürke SN059536 - 6274442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 139 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 85-95 °
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195846772
Sonepar cikkszám
SN059536
Gyártói cikkszám
6274442
Gyártói típuskód
GK-IH70130LGR
Szélesség:
139 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
85-95 °
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
155 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK08
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C