OBO - Belső sarokelem asszimmetrikus 70x170mm hófehér SN059541 - 6279440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Alak - aszimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195768890
Sonepar cikkszám
SN059541
Gyártói cikkszám
6279440
Gyártói típuskód
GA-AI70170RW
Szélesség:
170 mm
Alak:
aszimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
70 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C