Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Belső sarokelem fal és menny szereléshez 100x250 szalaghorg SN059545 - 7216440

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Lángálló oldalak száma - 3

  • Szigetelőanyag - egyéb

  • Köpeny - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195917564

Sonepar cikkszám

SN059545

Gyártói cikkszám

7216440

Gyártói típuskód

BSKM-IE 1025

Szög:

90 °

Lángálló oldalak száma:

3

Szigetelőanyag:

egyéb

Köpeny:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Fedélrögzítés:

egyéb

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna belső sarok ; Belső sarokelem fal és menny szereléshez 100x250 szalaghorg