OBO - Belső sarokelem fal és menny szereléshez 70x110 szalaghorg SN059546 - 7216340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Külső magasság - 135 mm
Külső szélesség - 174 mm
Lángálló oldalak száma - 3
Szigetelőanyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195917304
Sonepar cikkszám
SN059546
Gyártói cikkszám
7216340
Gyártói típuskód
BSKM-IE 0711
Szög:
90 °
Külső magasság:
135 mm
Külső szélesség:
174 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
egyéb
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna belső sarok ; Belső sarokelem fal és menny szereléshez 70x110 szalaghorg